Ideal 31-200 | Balık Şeridi 3/16 İnç X 50 Feet Fiberglas | 31ad42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 31-200 Balık Bandı 3/16 İnç x 50 Feet Fiberglas | AH3BLA 31AD42

IDEAL 31-200 Misina 3/16 İnç x 50 Feet Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BLA Model: 31-200Çapraz Referans: 31AD42
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
€207.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balık Teyp
uzunluk50ft.
Bant MalzemesiFiberglas
Bant Profiliyuvarlak
Bant Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sarıcı Kılıf: Hayır
  • Case Dia. : 12 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu Malzemesi+uzunlukMalzemeBant MalzemesiGerilme direnciTipÜcret
IDEAL 31-010 Balık Bandı Blued Çelik 1/8 İnç x 50 Feet | AA2FAU 10F499 31-010PlastikBalık Teyp50ft.ÇelikBlued Çelik1600 lbs.Blued Çelik€29.09
IDEAL 31-055 Balık Bandı Blued Çelik 1/8 İnç x 60 Feet | AA2FAV 10F501 31-055PlastikBalık Teyp60ft.ÇelikBlued Çelik1600 lbs.Blued Çelik€69.59
IDEAL 31-056 Balık Bandı Mavili Çelik 1/8 İnç x 120 Feet | AA2FAW 10F502 31-056PlastikBalık Teyp120ft.ÇelikBlued Çelik1600 lbs.Blued Çelik€86.22
IDEAL 31-057 Balık Bandı Blued Çelik 1/8 İnç x 240 Ayaklar | AA2FAX 10F503 31-057PlastikBalık Teyp240ft.ÇelikBlued Çelik1600 lbs.Blued Çelik€126.93
IDEAL 31-061 Balık Bandı Fiberglas 3/16 İnç x 100 Feet | AA2FAY 10F504 31-061PlastikBalık Teyp100ft.FiberglasFiberglas500 lbs.S-Class€463.88
IDEAL 31-064 Balık Bandı Fiberglas 3/16 İnç x 200 Feet | AA2FAZ 10F505 31-064PlastikBalık Teyp200ft.FiberglasFiberglas500 lbs.S-Class€774.73
IDEAL 31-062 Balık Bandı Fiberglas 3/16 İnç x 50 Feet | AA2FBA 10F506 31-062PlastikBalık Teyp50ft.FiberglasFiberglas500 lbs.S-Class€333.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 31-200 Misina 3/16 İnç x 50 Feet Fiberglas
€207.35 / Adet