Ideal 35-9169 | Yalıtımlı Tornavida Phillips #0 X5-1/4 | 46w428 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 35-9169 İzoleli Tornavida Phillips # 0 X5-1 / 4 | AG6TVW 46W428

IDEAL 35-9169 Yalıtımlı Tornavida Phillips #0 X5-1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TVW Model: 35-9169Çapraz Referans: 46W428
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
€15.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Tornavida
Bitişİzoleli Şaft, Siyah Oksit Uç
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Kolu MalzemeAsetat, Yastık Tutuculu
Uzunluk5.25 "
Sap Uzunluğu2.375 "
Shank MalzemesiKrom-Vanadyum Çelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu#0
İpucu StiliPhillips
İpucu Stil GrubuPhillips / Çapraz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8205400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
IDEAL 35-9193 İzoleli Tornavida Phillips 1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Çapraz€30.83
IDEAL 35-9194 İzoleli Tornavida Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Çapraz€33.13
IDEAL 35-9196 İzoleli Tornavida Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Çapraz€48.93
IDEAL 35-9690 İzoleli Tornavida Meydanı # 0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Kare GirintiKare€21.09
IDEAL 35-9150 İzoleli Tornavida Yarıklı 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone Olukluoluklu€47.47
IDEAL 35-9147 İzoleli Tornavida Yarıklı 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone Olukluoluklu€52.22
IDEAL 35-9151 İzoleli Tornavida Yarıklı 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone Olukluoluklu€51.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 35-9169 Yalıtımlı Tornavida Phillips #0 X5-1/4
€15.04 / Adet