Ideal 45-671 | Tel Sıyırıcı 22 - 16 Awg 5-1/2 In | 10f551 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 45-671 Kablo Soyucu 22 - 16 Awg 5-1 / 2 In | AA2FBM 10F551

IDEAL 45-671 Tel Sıyırıcı 22 - 16 Awg 5-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FBM Model: 45-671Çapraz Referans: 10F551
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
€89.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirOtomatik
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite22 ila 16 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu MalzemePlastik
Kolu tipiDaldırılmış, İlkbahar Dönüşü
İzoleliEvet
Uzunluk5.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783250456710

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukTether YetenekliÜcret
IDEAL 45-615 Kablo Soyucu 16 - 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Manuel8 ila 16 AWGŞerit / KesPlastikErgonomik, Daldırma7"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€46.16
IDEAL 45-120 Kablo Soyucu 18 - 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Manuel18 ila 10 AWGŞerit / KesPlastikErgonomik, Daldırma6"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€28.80
IDEAL 45-621 Kablo Sıyırıcı 14/2 ve 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547 45-621Manuel14 ila 12 AWGŞerit / Kes / DöngüPlastikErgonomik, Daldırma7"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€51.78
IDEAL 45-090 Kablo Soyucu 12 - 8 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Otomatik12 ila 8 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış, İlkbahar Dönüşü6.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€87.01
IDEAL 45-091 Kablo Soyucu 18 - 10 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBK 10F549 45-091Otomatik18 ila 10 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış, İlkbahar Dönüşü6.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€85.46
IDEAL 45-093 Kablo Soyucu 22 - 14 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBL 10F550 45-093Otomatik22 ila 14 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış, İlkbahar Dönüşü6.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€82.78
IDEAL 45-098 Kablo Soyucu 30 - 20 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBN 10F552 45-098Otomatik30 ila 20 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış, İlkbahar Dönüşü6.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€78.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 45-671 Tel Sıyırıcı 22 - 16 Awg 5-1/2 In
€89.41 / Adet