Ideal 46-310 | Shrink Boru 0.146 İnç Kimlik Siyah 4 Feet Pk 20 | 29uj81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-310 Shrink Boru 0.146 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 20 | AF9CUL 29UJ81

IDEAL 46-310 Daralan Makaron 0.146 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 20

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9CUL Model: 46-310Çapraz Referans: 29UJ81
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
€37.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.063 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.146 "
uzunluk4ft.
MalzemePoliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı158 Derece F
Sıcaklık. menzil-55 Derece ila 125 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.017 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı24 ila 20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu3917320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMaks. VoltajSıcaklık. menzilKüçülme Sonrası Duvar Kalınlığıgenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 46-330 Isı Küçültme 100 Uzunluk 1 İnç Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 ÇKM0.5 "1.043 "100ft.600-67 ila 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 Isıyla Daralan 200 Uzunluk 3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 ÇKM0.374 "0.807 "200ft.600-67 ila 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-601 Shrink Hortum 0.079 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.014 "-5€154.42
IDEAL 46-602 Shrink Boru 0.122 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 ila 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 Shrink Boru 0.146 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 ila 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 Derece ila 125 Derece F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Shrink Hortum 0.205 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 ila 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 Shrink Boru 0.268 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 ila 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.022 "-5€180.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-310 Daralan Makaron 0.146 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 20
€37.17 / paket