Ideal 46-400 | Uf Ekleme Kiti 14-8 Awg | 25a179 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-400 Uf Ekleme Kiti 14-8 Awg | AB8AJC 25A179

IDEAL 46-400 Uf Ek Kiti 14-8 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AJC Model: 46-400Çapraz Referans: 25A179
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
€30.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UF Ekleme Kiti
RenkSiyah
MalzemeTS-46 Çapraz Bağlı Poliolefin İzolasyon
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı1-1 / 8 inç
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk12.5 "
Standart Uzunluk8 In.
Sıcaklık. menzil221 Dereceye Kadar F
Voltaj derecesi600
Tel Aralığı8 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-400 Uf Ek Kiti 14-8 Awg
€30.56 / Adet