Ideal 46-606 | Shrink Boru 0.346 İnç Kimlik Siyah 4 Feet Pk 5 | 29uj76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-606 Shrink Boru 0.346 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUF 29UJ76

IDEAL 46-606 Daralan Makaron 0.346 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9CUF Model: 46-606Çapraz Referans: 29UJ76
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
€178.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.157 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.346 "
uzunluk4ft.
MalzemePoliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı248 Derece F
Sıcaklık. menzil-55 Derece ila 125 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.022 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı10 ila 6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3917320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukMaks. VoltajSıcaklık. menzilKüçülme Sonrası Duvar Kalınlığıgenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 46-330 Isı Küçültme 100 Uzunluk 1 İnç Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 ÇKM0.5 "1.043 "100ft.600-67 ila 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 Isıyla Daralan 200 Uzunluk 3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 ÇKM0.374 "0.807 "200ft.600-67 ila 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-601 Shrink Hortum 0.079 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.014 "-5€154.42
IDEAL 46-602 Shrink Boru 0.122 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 ila 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 Shrink Boru 0.146 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 ila 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 Derece ila 125 Derece F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Shrink Hortum 0.205 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 ila 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 Shrink Boru 0.268 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 ila 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 Derece ila 125 Derece F0.022 "-5€180.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-606 Daralan Makaron 0.346 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 5
€178.83 / paket