IDEAL 74-006 Boru Bükücü 1-1/4 İnç Emt Kulpsuz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Bükücü Başlığı |
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı | 9-3 / 4 " |
İnşaat | Eğilebilir Demir |
EMT Boyutu | 1-1 / 4 " |
İşaretleri | Benfield |
Tip | Kulp Dahil Değildir |
UPC | 783250740062 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.02 |
HS kodu | 8205591000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00