IDEAL 74-028 El Bükücü Kulplu Demir 1 İnç Emt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Bükücü |
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı | 6-1 / 2 " |
İnşaat | Eğilebilir Demir |
EMT Boyutu | 1" |
Dia'yı işleyin. | 1" |
Sap uzunluğu | 44 " |
İşaretleri | Yükseltilmiş ve Oyuncular |
Tip | Demir |
UPC | 783250740284 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 120.65 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00