Ideal 74-047 | Saplı Boru Bükücü 3/4 İnç Emt | 10f495 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 74-047 Saplı Boru Bükücü 3/4 İnç Emt | AA2FAP 10F495

IDEAL 74-047 Boru Bükme Kolu 3/4 İnç Emt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2FAP Model: 74-047Çapraz Referans: 10F495
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
€96.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bükücü
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı5-13 / 64 "
İnşaatAlüminyum
EMT Boyutu3 / 4 "
Dia'yı işleyin.1-1 / 2 "
Sap uzunluğu38 "
İşaretleriBenfield
beden10, 6, 7, 8, 9
UPC783250740475

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)104.14
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8205591000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pedal (Evet)
  • Sert / IMC Boyutu (1/2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSap uzunluğubedenÜcret
IDEAL 74-034 Saplı Boru Bükücü 1-1 / 4 İnç Emt | AA2FAE 10F486 74-034Eğilebilir Demir55 "-€443.87
IDEAL 74-046 Saplı Boru Bükücü 1/2 İnç Emt | AA2FAN 10F494 74-046Alüminyum38 "-€75.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 74-047 Boru Bükme Kolu 3/4 İnç Emt
€96.32 / Adet