Ideal 774000 | Dpdt 6 Konnektör Anahtarını Açma/Kapatma/Açık | 1xwt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 774000 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / Kapalı / Açık | AB4GNV 1XWT1

IDEAL 774000 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konnektör Açık/kapalı/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GNV Model: 774000Çapraz Referans: 1XWT1
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
€13.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125v, 10A @ 250V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.75 "
Aktüatör StiliBat
İletişim FormuDPDT'dir
HP1.5
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımElektrikli Alet ve Motor Kontrol Anahtarı Uygulamaları
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32 NS-2A
Kök uzunluğu0.5 "
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık
Terminallervida
UPC783250573547

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özel Özellikler: Fabrikada Test Edilmiş 100,00 Döngü 21A @ 14.8VDC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar FonksiyonuTerminallerÜcret
IDEAL 774015 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Bağlayıcı Açık / Açık | AB4GNR 1XWR4 774015Açık / Açıkvida€14.63
IDEAL 774016 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / kapalı / açık | AB4GNT 1XWR7 774016Açık / Kapalı / Açıkvida€25.57
IDEAL 774003 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konektör Açık / kapalı / açık | AB4GNU 1XWR8 774003Açık / Kapalı / AçıkHızlı Bağlantı Sekmesi€11.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 774000 Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konnektör Açık/kapalı/Açık
€13.47 / Adet