Ifm E70587 | Düz Kablo Idc Konektörü, T Stili, 4 A Akım Değeri, IP67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM E70587 Düz Kablo IDC Konnektörü, T Stili, 4 A Akım Değeri, IP67 | CV4QVH 787GD7

IFM E70587 Düz Kablo IDC Konektörü, T Stili, 4 A Akım Değeri, IP67

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV4QVH Model: E70587Çapraz Referans: 787GD7
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
€55.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
IFM AL1102 IO-Link Master, Saha Uygulamaları için I/O Modülleri, Ethernet/IO-Link, M12 Konektörü | CR7QCF 801TJ7 AL1102dönüştürücü€682.61
IFM AL1122 IO-Link Master, Saha Uygulamaları için I/O Modülleri, Ethernet/IO-Link, M12 Konektörü | CR7QCG 801TJ8 AL1122dönüştürücü€682.61
IFM AL1100 IO-Link Master, Saha Uygulamaları için I/O Modülleri, Ethernet/IO-Link, M12 Konektörü | CR7QCH 801TK0 AL1100dönüştürücü€508.78
IFM AL1120 IO-Link Master, Saha Uygulamaları için I/O Modülleri, Ethernet/IO-Link, M12 Konektörü | CR7QCJ 801TJ9 AL1120dönüştürücü€585.01
IFM E70471 Düz Kablo IDC Konnektörü, AS-i Düz Kablo - M12, T Stili, Endüstriyel Uygulamalar, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471Bağlayıcı€26.15
IFM E70586 Düz Kablo IDC Konektörü, AS-i Düz Kablo - M12, T Stili, Endüstriyel Uygulamalar, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586Bağlayıcı€20.00
IFM AC5005 Düz Kablo IDC Konnektörü, T Stili, Endüstriyel Uygulamalar, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005Bağlayıcı€24.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM E70587 Düz Kablo IDC Konektörü, T Stili, 4 A Akım Değeri, IP67
€55.68 / Adet