Ifm Ogt500 | Fotoelektrik Sensör Silindirik Dağınık | 39du07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM OGT500 Fotoelektrik Sensör Silindirik Difüz | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 Fotoelektrik Sensör Silindirik Cisimden Yansımalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8ZXB Modeli: OGT500Çapraz Referans: 39DU07
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
€161.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Fotoelektrik Sensör
gövde Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Devre tipiPNP
Çap18mm
Elektriksel bağlantı4 Pimli M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk72 "
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı200mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi800mm
Min. Nesne Boyutu66mm Dia. Işık Spotu
NEMA DeğerlendirmesiIP67
Çalışma Frekansı2000 Hz
Çalışma ModuSeçilebilir Açık / Koyu Açık
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
güç Gereksinimi10 - 36 VDC
Algılama Yöntemidiffüz
stilSilindirik Fotoelektrik Sensör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM OGT500 Fotoelektrik Sensör Silindirik Cisimden Yansımalı
€161.66 / Adet