Ifm Pn7297 | Dijital Basınç Sensörü, 0 - 14.5 Psi, Pnp/npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM PN7297 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVE 52PG21

IFM PN7297 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR4LVE Model: PN7297Çapraz Referans: 52PG21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€685.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç sensörü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
IFM PN7296 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVF 52PG22 PN7296Basınç sensörü€685.78
IFM PN7293 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 362 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVG 52PG24 PN7293Basınç sensörü€685.78
IFM PN7271 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 3620 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVH 52PG26 PN7271Basınç sensörü€685.78
IFM PN7270 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 5800 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVJ 52PG27 PN7270Basınç sensörü€685.78
IFM PN7292 Dijital Basınç Sensörü, 0 ila 1450 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVK 52PG25 PN7292Basınç sensörü€685.78
IFM PN7299 Dijital Basınç Sensörü, -14.5 ila 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVL 52PG20 PN7299Basınç sensörü€685.78
IFM PN7294 Dijital Basınç Sensörü, -14.5 ila 145 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LVM 52PG23 PN7294Basınç sensörü€685.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM PN7297 Dijital Basınç Sensörü, 0 - 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 İnç Npt, 4 Pimli M12 Konnektör
€685.78 / Adet