Ifm Px9117 | Basınç Verici, 0 Psi - 15 Psi, 0 - 10v Dc, 4 pinli M12 Konnektör, IP65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IFM PX9117 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 15 PSI, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWN 35T589

IFM PX9117 Basınç Verici, 0 PSI - 15 PSI, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR4LWN modeli: PX9117Çapraz Referans: 35T589
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
€485.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Verici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
IFM PX9118 Basınç Transmitteri, 0 İnç Wc - 100 İnç Wc, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWG 35T588 PX9118€677.45
IFM PX3228 Basınç Transmitteri, 0 İnç Wc - 100 İnç Wc, 4 - 20Ma Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWH 35T576 PX3228€485.95
IFM PX9112 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LWJ 35T593 PX9112€485.95
IFM PX3222 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 1000 PSI, 4 - 20Ma Dc, 4 Pimli M12 Konnektör | CR4LWK 35T584 PX3222€485.95
IFM PX9114 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 100 PSI, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWL 35T591 PX9114€485.95
IFM PX3224 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 100 PSI, 4 - 20Ma Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWM 35T579 PX3224€485.95
IFM PX3227 Basınç Transmitteri, 0 PSI - 15 PSI, 4 - 20Ma Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65 | CR4LWP 35T577 PX3227€485.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IFM PX9117 Basınç Verici, 0 PSI - 15 PSI, 0 - 10V Dc, 4 Pimli M12 Konnektör, IP65
€485.95 / Adet