IGLOO 43362 İçecek Soğutucu 16 Quart Kırmızı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kişisel Soğutucu |
Gövde Rengi | Kırmızı |
Kapasite | 16 qt. |
Dış Yükseklik | 15 " |
Dış Uzunluk | 16 " |
Dış Genişlik | 10-1 / 4 " |
Yalıtım | Ultratherm Köpük |
Kapak Rengi | Beyaz |
Malzeme | HDPE |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.07 |
Gemi genişliği (cm) | 40.39 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
7362 | 7 qt. | €38.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00