Iig 560302 | Montaj Yalıtımı 90 Dirsek 3 İnç İç Çap. | 19nh38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IIG 560302 Fitting İzolasyonu 90 Dirsek 3 İnç İç Çap | AF6HHE 19NH38

IIG 560302 Rakor İzolasyonu 90 Dirsek 3 İnç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HHE Model: 560302Çapraz Referans: 19NH38
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
€24.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri4.4
RenkAçık Yeşil
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Demir Boru Boyutu için2-1 / 2 "
Kullanım İçinBoru Dirsekleri
Yalıtım Nominal Kimliği3"
Malzemeamyant
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 1200 Derece F
Duvar Kalınlığı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu4303900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
IIG 566848 Montaj İzolasyon Dirseği 2-3/8 İnç İç Çap | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€23.81
IIG 537508 Montaj İzolasyon Dirseği 3-1/2 İnç İç Çap | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€28.40
IIG 40745 Montaj İzolasyon Dirseği 4-1/2 İnç İç Çap | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€37.87
IIG 539148 Montaj İzolasyon Dirseği 2-3/8 İnç İç Çap | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "€26.46
IIG 40755 Montaj İzolasyon Dirseği 3-1/2 İnç İç Çap | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€33.06
IIG 579621 Montaj İzolasyon Dirseği 6-5/8 İnç İç Çap | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€64.47
IIG 525675 Bağlantı Yalıtımı Dirsek 2-1/2 İnç İç Çap | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€36.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IIG 560302 Rakor İzolasyonu 90 Dirsek 3 İnç İç Çap
€24.45 / Adet