Iig 592098 | Yalıtım Dirseğinin Takılması 1-3 / 8 İnç İç Çap. | 19nh34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IIG 592098 Montaj İzolasyon Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap | AF6HHA 19NH34

IIG 592098 Rakor Yalıtım Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HHA Model: 592098Çapraz Referans: 19NH34
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
€20.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri4.4
RenkAçık Yeşil
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Demir Boru Boyutu için1"
Tüp Kimliği için1-1 / 4 "
Tüp OD için1-3 / 8 "
Kullanım İçinBoru Dirsekleri
Yalıtım Nominal Kimliği1.375 "
Malzemeamyant
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 1200 Derece F
Duvar Kalınlığı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu4303900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
IIG 592097 Montaj İzolasyon Dirseği 1-1/8 İnç İç Çap | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€18.69
IIG 592094 Montaj İzolasyon Dirseği 1-5/8 İnç İç Çap | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€21.12
IIG 592096 Montaj İzolasyon Dirseği 55/64 İnç İç Çap | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€17.18
IIG 592101 Montaj İzolasyon Dirseği 5-1/2 İnç İç Çap | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€62.08
IIG 592102 Montaj İzolasyon Dirseği 6-5/8 İnç İç Çap | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€77.87
IIG 592105 Montaj İzolasyon Dirseği 55/64 İnç İç Çap | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€21.97
IIG 592106 Montaj İzolasyon Dirseği 1-1/8 İnç İç Çap | AF6HZC 19NH44 5921061.125 "1.5 "€23.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IIG 592098 Rakor Yalıtım Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap
€20.44 / Adet