IIG 611670 İzolasyon Kalsiyum Silikat 1 x 48 x 96
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Sıcaklık Yalıtım |
Yaklaşık. "R" Değeri | 1.03 |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 55 |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | kalsiyum Silikat |
Nem emilimi | asgari |
kuvvet | Ekstra Ekstra Güçlü |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 1700 Derece F |
Kalınlık | 1" |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.3 |
Gemi genişliği (cm) | 124.14 |
HS kodu | 6810990000 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 72 " | yapıştırıcı | €118.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00