Imperial 275-fsc Boru Çalışma Kiti | 33nr64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 275-FSC Ağız Açma, Büküm ve Kesme Alet Seti, 10 İnç Uzunluk | AG3NAA 33NR64

IMPERIAL 275-FSC Genişletme, Şekillendirme ve Kesme Aleti Kiti, 10 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NAA Modeli: 275-FSCÇapraz Referans: 33NR64
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
€270.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Çalışma Kiti
Kapasite Boru Dış Çapı (In.)İşaret fişekleri 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swajlar 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Koni TipiGüçlendirilmiş çelik
İnşaatAlüminyum ve Çelik
Parlama tipi45 Dereceleri
Uzunluk10 "
TipGenişletme, Biçme ve Kesme
UPC699244180342

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.46
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8205591000

Ürün Detayı:

  • Imperial 275-FSC gaz borularını veya tüplerini bağlamak ve HVAC sistemleri için fabrikasyon bir mekanik bağlantı veya sızdırmazlık oluşturmak için kesicili havşa açma ve dövme aleti
  • 9 tüp boyutuna uyum sağlamak için iki çubuk, uygun biçimlendirme ve çıkarma için döner tip döner adaptörler ve 45 derecelik parlatma için sertleştirilmiş çelik, krom kaplamalı genişleme konisi bulunur
  • Tüp kesici ve alet çantası içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite Boru Dış Çapı (In.)İnşaatParlama tipiHandle+UzunlukÜcret
IMPERIAL 275-FS Ağız Açma (45 Derece) ve Büzme Aleti, Vidalı Tip Besleme | AA8TNT 1A217 275-FSİşaret fişekleri 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swage'ler 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 Derece, Tek TurSürgülü TGenişletme ve Sıkma Aracı7"€188.40
IMPERIAL 275-FSCD Genişletme ve Kesme Kiti 45 Derece | AH9KJY 40AW09 275-FSCDİşaret fişekleri 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swajlar 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Çelik45 DereceleriÇelikGenişletme ve Kesme Kiti10€307.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 275-FSC Genişletme, Şekillendirme ve Kesme Aleti Kiti, 10 İnç Uzunluk
€270.99 / Adet