Imperial 34r | Tespit Halkası Pensesi 7-1/4 İnç 1 adet | 40aw26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 34R Tespit Halkası Pensesi 7-1 / 4 İnç 1 Adet | AH9KKP 40AW26

IMPERIAL 34R Segman Pensesi 7-1/4 İnç 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KKP Modeli: 34RÇapraz Referans: 40AW26
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
€40.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Delik Dia için.1-5 / 8 "- 2"
Mil Çapı için.7 / 16 "ila 2"
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk7.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
stilKonvertibl
Uç Açısı (Derece)0 Dereceleri
İpucu Dia.0.070 "
Uç TipiSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.Mil Çapı için.UzunlukGeri çekme yayıstilÜcret
IMPERIAL 2R Tespit Halkası Pensesi 6-1 / 4 İnç 1 Adet | AH9KJN 40AV98 2R-1 / 4 "ila 1"6.25 "Evetdış€49.13
IMPERIAL 56R Tespit Halkası Pensesi 9-1 / 4 İnç Sabit | AH9KJP 40AV99 56R13 / 16 "ila 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "Yok hayırKonvertibl€47.54
IMPERIAL 290R Tespit Halkası Pensesi 6-1 / 4 İnç Sabit | AH9KKC 40AW13 290R-1 / 8 "ila 1"6.25 "Evetdış€62.59
IMPERIAL 1R Tespit Halkası Pensesi 5-1 / 2 İnç İç | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "Evetİç€47.99
IMPERIAL 3R Tespit Halkası Pensesi 6-1 / 2 İnç Sabit | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "- 2"-6.5 "Evetİç€54.89
IMPERIAL 3490R Tespit Halkası Pensesi 7-1 / 4 İnç Mavi | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "- 2"7 / 16 "ila 2"7.25 "Yok hayırKonvertibl€40.81
IMPERIAL 32R Tespit Halkası Pensesi 6 İnç Sabit | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5 / 16 "ila 1"6"Yok hayırKonvertibl€43.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 34R Segman Pensesi 7-1/4 İnç 1 Adet
€40.81 / Adet