Imperial 402-fa Ağız Açma ve Raybalama Alet Seti | 3xtv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 402-FA Ağız Açma / Raybalama Kiti, 37 Derece Havşa Tipi, Raybalama Çadırı | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA Genişletme / Raybalama Kiti, 37 Derece Konik Tip, Raybalama Boyunduruğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KGT Modeli: 402-FAÇapraz Referans: 3XTV9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€867.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme ve Raybalama Kiti, 37 Derece
Kapasite Boru Dış Çapı (In.)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
İnşaatIsıl İşlem Görmüş Çelik ve Paslanmaz Çelik
Parlama tipi37 Dereceleri
HandleCırcır Sürücü
Uzunluk10.125
Tip3 Adet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bir fabrikasyon mekanik bağlantı veya sızdırmazlık oluşturmak için basınç kullanarak gaz borularını veya HVAC tüplerini bağlamak için tasarlanmış Imperial 402-FA havşa açma / oyma alet takımı
  • 3 derecelik bir parlamayı minimum çabayla parlatmak için 37 silindir mekanizmasına ve doğru boyutta parlama sağlamak için pozitif durdurma göstergesine sahiptir.
  • Çelik ve paslanmaz çelik borularda düzgün genişletme elde etmek için raybalama derinliğini kontrol etmek için besleme vidalı bir raybalama çatalı içerir
  • Genişletme işleminin hızını artırmak için bir mandallı tahrik koluna sahiptir
  • Alet çantası, güvenli saklama ve kolay taşınabilirlik sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 402-FA Genişletme / Raybalama Kiti, 37 Derece Konik Tip, Raybalama Boyunduruğu
€867.22 / Adet