Imperial 560-fty Şarj / Vakum Hortumu | 3t473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 560-FTY Tahliye Hortumu, Sarı, Kauçuk Gövde, 60 İnç Uzunluk | AD2NRA 3T473

IMPERIAL 560-FTY Tahliye Hortumu, Sarı, Kauçuk Gövde, 60 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2NRA Modeli: 560-FTYÇapraz Referans: 3T473
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
€43.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliye Hortumu
açı0 Dereceleri
Patlama basıncı3000 psi
RenkSarı
Bağlantı boyutu3/8 "SAE Döner
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKauçuk
uzunluk60 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
çalışma Basıncı750 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Imperial 560-FTY şarj hortumu, klima ve soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan yükleme veya boşaltma için tasarlanmıştır
  • Aşınmaya dayanıklı neopren dış kaplama ve zorlu koşullara ve yaşlanmaya karşı koruma için esnek arkalık, yüksek basınç dayanımı için entegre aramid elyaf takviyesi ve mevcut CFC, HFC ve HCFC soğutucuları ve yağlarından kaynaklanan bozulmaya karşı koruma için Teflon PTFE uç contaları içerir.
  • Sistemle bağlantısı kesildiğinde soğutucu akışkanı otomatik olarak hortum içine hapseden, havalandırma ve parmak yanmasını önleyen geri tepme önleyici bağlantı parçası ile birlikte gelir
  • Soğutucu akışkanın mukavemeti, basıncı ve geçirgenliği için UL-1963, SAE-J2196 ve EPA gereksinimlerini karşılar
  • R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C ve R-134a soğutucu akışkanları ile uyumludur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 560-FTY Tahliye Hortumu, Sarı, Kauçuk Gövde, 60 İnç Uzunluk
€43.10 / Adet