Imperial Ir44'leri | Tespit Halkası Pensesi 6-1/4 İnç Dış | 40aw15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL IR44S Tespit Halkası Pensesi 6-1 / 4 İnç Dış | AH9KKD 40AW15

IMPERIAL IR44S Tespit Halkası Pensesi 6-1/4 İnç Dış

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KKD Modeli: IR44SÇapraz Referans: 40AW15
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
€50.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Mil Çapı için.1 / 4 "ila 2"
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıEvet
stildış
Uç Açısı (Derece)0 Derece, 45 Derece, 90 Derece
İpucu Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Uç Tipideğiştirilebilir
UPC720000028728

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMil Çapı için.MalzemeParça sayısıUzunlukstilÜcret
IMPERIAL IR-44H Tespit Halkası Pense İçten 5 adet. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Alaşımlı Çelik56.25 "İç€50.78
IMPERIAL IR-50S Tespit Halkası Pensesi 9-1 / 2 İnç Dış | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "- 4"Karbon çelik29.5 "dış€100.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL IR44S Tespit Halkası Pensesi 6-1/4 İnç Dış
€50.78 / Adet