IN-SINK-ERATOR BADGER 5 Disposer Atık 1/2 Hp
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Bertaraf |
Amper AC | 6.9 |
Yatak | Kalıcı Olarak Yağlanmış |
Bağlantı Drenajı (Giriş) | 1-1 / 2 |
Görev Döngüsü | Aralıklı |
Bitiş | Su Bazlı Gri Emaye |
uyan | 3-1 / 2 "Dış Çap. Lavabo Açma |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Toplam yükseklik | 12.625 " |
Aşırı yükleme koruması | Manuel sıfırlama |
Faz | 1 |
Konut / Ticari | Konut |
RPM | 1725 |
Tip | porsuk |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 8509802000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Faz | Amper AC | Yatak | Tip | Gerilim | Görev Döngüsü | Bitiş | uyan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsuk 5 XP | 1 | 8.1 | Kalıcı Olarak Yağlanmış | porsuk | 120 | Aralıklı | Su Bazlı Gri Emaye | 3-1 / 2 "Dış Çap. Lavabo Açma | €229.36 | ||
Evrim Excel (TM) | 1 | 10.2 | Kalıcı Olarak Yağlanmış | evrim | 120 | Aralıklı | Paslanmaz Çelik, Açık Gri TEN-1706 | 3-1 / 2 "Dış Çap. Lavabo Açma | €738.56 | ||
Evolution Compact (TM) | 1 | 8.1 | Kalıcı Olarak Yağlanmış | evrim | 120 | Aralıklı | Siyah Emaye, Koyu Gri TEN-1706 | 3-1 / 2 "Dış Çap. Lavabo Açma | €409.50 | ||
Evrim Septik Asist (TM) | 1 | 8.1 | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Septik Asistan | 120 | Aralıklı | Siyah Emaye, Gri TEN-1706 | 3-1 / 2 "Dış Çap. Lavabo Açma | €411.76 | ||
SS-200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | Timken Konik Bilyalı Rulmanlar | Ticari | 208/230/460 | Sürekli | Paslanmaz çelik | 6 5/8 "Lavabo Açma | €3,909.48 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | Timken Konik Bilyalı Rulmanlar | Ticari | 208/230/460 | Sürekli | Paslanmaz çelik | 6 5/8 "Lavabo Açma | €5,628.62 | ||
LC-50-11 | 1 | 6.2 | Kalıcı Olarak Yağlanmış | - | 115 | Aralıklı | Tamamı Paslanmaz Çelik ve Krom kaplama | 3-1 / 2-4 "Dış Çap Lavabo Açma | €1,684.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00