Ingersoll-rand 122maxk Havalı Çekiç Takımı, Kısa Namlu | 23z006 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 122MAXK Havalı Kırıcı Kiti, 2-5/8 İnç Strok, Titreşim Önleyici | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK Havalı Çekiç Kiti, 2-5/8 İnç Strok, Titreşim Önleyici

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RGD Modeli: 122MAXKÇapraz Referans: 23Z006
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
€286.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çekiç Kiti
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi11.25
Dakikada Darbe3500
CFM @ Tam Yük2.9
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk8.625 "
Gerekli Basınç105 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Strok Uzunluğu2-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.65
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Metal nesneleri küçültmek, şekillendirmek, kesmek ve kırmak ve ayrıca taşa oymak için tasarlanmıştır; inşaat, otomotiv ve sıhhi tesisat endüstrilerinde kullanım için ideal
  • Titreşim önleyici mekanizma,% 30'un üzerinde daha az titreşim ve 3 dBA'ya kadar daha az gürültü sağlar (bu, kullanıcı yorgunluğunu azaltır)
  • Ergonomik tutuş, kullanıcı konforu sağlar ve uzun süreli çalışmaya izin verir
  • Hızlı keski geçişlerine izin veren hızlı değiştirilebilen tutucu mekanizmaya ve standart çekiçlere göre% 15'e kadar daha fazla kuvvet üreten güçlü bir motora sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükGörevUzunlukGerekli BasınçÜcret
INGERSOLL-RAND 115K Havalı Çekiç Kiti 5000BPM 1-5/8" İnme | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0genel6 7 / 64 "90 psi€143.99
INGERSOLL-RAND 118MAXK Havalı Çekiç Takımı, 3-1/2 İnç Strok, 5 Keski | AB7RGB 23Z004 118MAX11.2525002.9Sanayi10.5 "105 psi€301.93
INGERSOLL-RAND 121-K6 Havalı Çekiç Kiti 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0genel7.625 "90 psi€261.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 122MAXK Havalı Çekiç Kiti, 2-5/8 İnç Strok, Titreşim Önleyici
€286.44 / Adet