Ingersoll-rand 170pg | İğne Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm | 3yy20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 170PG İğne Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20

INGERSOLL-RAND 170PG İğne Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3FTN Modeli: 170PGÇapraz Referans: 3YY20
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
€579.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Ölçekleyici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe3000
CFM @ Tam Yük5.5
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk12 13 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Strok Uzunluğu1-13 / 32 "
boğazmanivela
UPC663024000311

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)36.32
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Kilidi (Bayonet tipi İğne)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeCFM @ Tam YükUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 180PG İğne Ölçekleyici 1-17/32 İnç Strok 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21 180PG4.022008.013.5 "€640.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 170PG İğne Ölçekleyici 1-13/32 İnç Strok 5.5 Cfm
€579.15 / Adet