Ingersoll-rand 2115qtimax Havalı Somun Anahtarı, 90 Psi | 20ck92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Havalı Somun Anahtarı, 3/8 İnç Kare Sürücü, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Havalı Darbeli Anahtar, 3/8 İnç Kare Tahrik, 15000 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QRB Modeli: 2115QTIMAXÇapraz Referans: 20CK92
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
€478.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Dakikada Darbe1500
CFM @ Tam Yük17.0
Görevgenel
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiBileşik
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi1-1 / 4 "
Maks. dönme momenti300 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiDomuz Yüzük
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı3.2 lb
Tork Aralığı25 ila 230 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8467115040

Ürün Detayı:

  • Temel bakım, otomotiv ve hafif üretim uygulamaları için ideal
  • Sorunsuz çalışma için stressiz bir yapıya ve patentli tek elle ileri / geri kontrole sahip 7 kanatlı bir motora sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörevGövde MalzemesiUzunlukTutucu TipiTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Sürücü 15000 Devir | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXSanayiTitanyum6"Pin2.48 lb€663.40
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX Havalı Somun Anahtarı, 3/8 İnç Kare Uçlu, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXSanayiTitanyum6"Yüzük2.48 lb€509.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Havalı Darbeli Anahtar, 3/8 İnç Kare Tahrik, 15000 RPM
€478.73 / Adet