INGERSOLL-RAND 2DA2SA Çekiçli Yonga
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Yongalama Çekiç |
Hava girişi | 7 / 8 "-24 |
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | 7.0 |
Dakikada Darbe | 2200 |
CFM @ Tam Yük | 28.0 |
Görev | Sanayi |
Kolu tipi | D Tipi |
Min. Hortum | 1" |
Uzunluk | 13.75 " |
Gerekli Basınç | 90 psi |
Şaft Boyutu | 0.68 " |
Sap Tipi | yuvarlak |
Strok Uzunluğu | 2-1 / 4 " |
UPC | 663023011929 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.83 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8467191000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava girişi | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | Dakikada Darbe | CFM @ Tam Yük | Uzunluk | Şaft Boyutu | Sap Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2A2 | 3 / 8 " | 7.0 | - | 28.0 | 16.375 " | 0.68 " | yuvarlak | €1,214.99 | ||
4A2SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.68 " | yuvarlak | €1,011.14 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | Büyü | €970.27 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | Büyü | €1,023.07 | ||
2A1SA | 3 / 8 " | 7.0 | 2300 | 28.0 | 16 " | 0.58 " | Büyü | €966.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00