Ingersoll-rand 307bk | Havalı Öğütücü Seti Düz 28k Rpm 0.25hp 24cfm | 23z015 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 307BK Hava Öğütücü Kiti Düz 28k Rpm 0.25hp 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK Havalı Öğütücü Seti Düz 28k Rpm 0.25hp 24cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RGL Modeli: 307BKÇapraz Referans: 23Z015
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
€158.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kalıp Öğütücü Kiti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.0
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük24.0
pens1 / 4 "
GörevStandart
EgzozÖn
Serbest hız28,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.25
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
UPC663023106465
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 307BK Havalı Öğütücü Seti Düz 28k Rpm 0.25hp 24cfm
€158.72 / Adet