Ingersoll-rand 3103ka | Havalı Açılı Taşlama Seti 15000 Rpm 5" Uzunluk | 1xfg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 3103KA Havalı Taşlama Kiti 15000 rpm 5 Uzunluk | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND 3103KA Havalı Taşlama Kiti 15000 rpm 5" Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EEB Modeli: 3103KAÇapraz Referans: 1XFG5
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
€239.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Açılı Taşlama Kiti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.07
CFM @ Tam Yük19.4
GörevStandart
EgzozSaptan
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP0.2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk5"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-20
boğazTetik
UPC663023021003
değişken HızEvet
Tekerlek çapı2 veya 3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)37.34
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 3103KA Havalı Taşlama Kiti 15000 rpm 5" Uzunluk
€239.73 / Adet