Ingersoll-rand 3128ka | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 3 İnç | 1xfg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 3128KA Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 3 İnç | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EEC Modeli: 3128KAÇapraz Referans: 1XFG6
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
€289.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2
CFM @ Tam Yük14.7
Egzoz TipiArka
Serbest hız15,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.20
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı1 / 5 "
Uzunluk5.5 "
Ped Yüz TipiKanca ve ilmek
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-28
boğazTetik
UPC663023021010
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiEgzoz TipiYörünge ÇapıUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 3128XPA Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 3 İnç | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "€261.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 3128KA Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20hp 3 İnç
€289.12 / Adet