Ingersoll-rand 312ac4a | 4tma5 | Hava Kalıp Öğütücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 312AC4A Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5

INGERSOLL-RAND 312AC4A Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Bg 32cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MGT Modeli: 312AC4AÇapraz Referans: 4TMA5
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
€523.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8.0
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük32.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız12,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6 23 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-5 / 8 "
boğazmanivela
UPC663023082318
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevEgzozSerbest hızKolu MalzemeHPÜcret
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0SanayiArka20,000 rpmBileşik0.4€1,017.73
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0SanayiArka12,000 rpmBileşik0.4€987.98
INGERSOLL-RAND 301B Havalı Kalıp Taşlama Makinesi, Dik Açı, 21000 RPM, 0.25 HP, Alüminyum | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandartÖn21,000 rpmAlüminyum0.25€125.23
INGERSOLL-RAND 302B Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandartArka20,000 rpmBileşik0.33€217.39
INGERSOLL-RAND 5102MAX Havalı Kalıpçı Taşlama Makinesi, Dik Açı, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0SanayiArka20,000 rpmBileşik0.4€335.74
INGERSOLL-RAND 320AC4A Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0SanayiArka20,000 rpmBileşik0.4€526.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 312AC4A Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Bg 32cfm
€523.86 / Adet