Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 37995891 Valf Tahliyesi | AD8VWU 4N444

INGERSOLL-RAND 37995891 Valf Boşaltma

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VWU Model: 37995891Çapraz Referans: 4N444
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
€662.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi30 saniye 45 dakikaya kadar
Amper AC0.12
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Drenaj Hızı1.6 dev / dak
Drenaj Boyutu1 / 2 "
ÇevirmeNEMA 4
Hz60
Maks. Basınç250 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık33 Derece ila 265 Derece F
Genel Derinlik10 "
Toplam yükseklik3 26 / 32 "
toplam Genişlik4 29 / 32 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Temizleme Zamanı0.5 saniye. 10 saniyeye
Gerilim115V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDrenaj HızıDrenaj BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND 54410931 Tahliye Vanası 115 Volt 1/2" 1/4" Çıkış | AD8VWT 4N443 544109311.0 dev / dak1 / 4 "€616.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 37995891 Valf Boşaltma
€662.64 / Adet