Ingersoll-rand 5ralp1 | Havalı Tornavida 19 ila 35 İnç-lb. | 3y536 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 5RALP1 Havalı Tornavida 19 ila 35 İnç-lb. | AD3CQW 3Y536

INGERSOLL-RAND 5RALP1 Havalı Tornavida 19 - 35 İnç-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CQW Modeli: 5RALP1Çapraz Referans: 3Y536
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
€1,015.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük17.0
Debriyaj TipiPozitif Çene
GörevSanayi
Serbest hız2000 rpm
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Çalışmaçevrilebilir
Uzunluk7.25 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiTetik
Tork Aralığı Yumuşak Çekme19 ila 35 inç - lb.
UPC663023012285

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Bit (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızKolu tipiMin. Hortum BoyutuÜcret
INGERSOLL-RAND 371 Havalı Tornavida 115 Inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0genel1800 rpmTabanca3 / 8 "€274.54
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 Havalı Tornavida 20 ila 110 İnç-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Sanayi1200 rpmÇizgide5 / 16 "€2,553.77
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 Havalı Tornavida 20 ila 110 İnç-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Sanayi1000 rpmTabanca5 / 16 "€2,703.36
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 Havalı Tornavida 13 ila 75 İnç-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Sanayi1000 rpmÇizgide1 / 4 "€1,295.49
INGERSOLL-RAND 5RANP1 Havalı Tornavida 39 ila 70 İnç-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0Sanayi900 rpmTabanca1 / 4 "€1,126.10
INGERSOLL-RAND 5RALC1 Havalı Tornavida 13 ila 35 İnç-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Sanayi2000 rpmTabanca1 / 4 "€1,154.91
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 Havalı Tornavida, Kaplamalı Kavrama, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Sanayi1000 rpmÇizgide1 / 4 "€1,546.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 5RALP1 Havalı Tornavida 19 - 35 İnç-lb.
€1,015.10 / Adet