Ingersoll-rand 7804ka | Havalı Matkap Seti Genel Tabanca 1/4" | 1xfg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7804KA Havalı Matkap Kiti Genel Tabanca 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA Havalı Matkap Seti Genel Tabanca 1/4"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EEE Modeli: 7804KAÇapraz Referans: 1XFG8
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
€264.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Matkap Kiti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.92
YatakTop ve Merdane
CFM @ Tam Yük17.5
Chuck Boyutu1 / 4 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız1600 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.25 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı1.70 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7804KA Havalı Matkap Seti Genel Tabanca 1/4"
€264.65 / Adet