Ingersoll-rand 7807r, Dik Açılı Havalı Matkap | 3jd41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7807R Havalı Matkap, 3/8 İnç Ayna Boyutu, Ters Çevrilebilir, 0.33 HP | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R Havalı Matkap, 3/8 İnç Mandren Boyutu, Tersinir, 0.33 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QZR Modeli: 7807RÇapraz Referans: 3JD41
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
€231.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açılı Havalı Matkap
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
CFM @ Tam Yük17.0
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Görevgenel
Serbest hız1800 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP1/3
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.125 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Dik Açı Uzunluğu3"
stilSağ Açılı
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı2.42 lb
UPC663023005065
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Kısıtlı alanlarda sac metalleri, ahşap stokları ve kompozitleri kolaylıkla işlemek için tasarlanmış dik açılı havalı matkap
  • Alete zarar vermeden zorlu ortamlara ve tekrarlanan düşmelere dayanabilen sağlam alüminyum muhafaza
  • Yüksek hassasiyetli çalışma için daha kolay erişim sağlayan dik açılı bir konfigürasyona ve kontrolü kolay bir hız mekanizmasına sahip bir gaz kelebeği tesisine sahiptir.
  • Hem sol hem de sağ dönüşleri kolaylaştıran ters çevrilebilir motor ve dönerken matkap uçlarını yerinde tutmak ve kaymayı önlemek için bir Jacobs aynası

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7807R Havalı Matkap, 3/8 İnç Mandren Boyutu, Tersinir, 0.33 HP
€231.05 / Adet