Ingersoll-rand Avc12a1 | Çekiç Havası 13 Cfm | 3y497 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Çekiç Hava 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Çekiç Hava 13 CFM

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CPW Modeli: AVC12A1Çapraz Referans: 3Y497
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
€1,252.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hammer
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.2
Dakikada Darbe2100
CFM @ Tam Yük13.0
GörevSanayi
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk7.75 "
Gerekli Basınç90 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Sap Tipiyuvarlak
Strok Uzunluğu3"
UPC663023009414

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Çekiç Hava 13 CFM
€1,252.57 / Adet