Ingersoll Rand Ep50 Havalı Gravür Kalemi, Çelik | 3y479 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND EP50 Hava Gravür Kalemi, 2.5 CFM, 18750 BPM, Çelik Muhafaza | AD3CPU 3Y479

INGERSOLL-RAND EP50 Havalı Gravür Kalemi, 2.5 CFM, 18750 BPM, Çelik Gövde

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CPU Model: EP50Çapraz Referans: 3Y479

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€566.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gravür Kalemi
Hava girişi1 / 8 "NPT
Dakikada Darbe18750
CFM @ Tam Yük2.5
GörevSanayi
KonaklamaÇelik
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk5.625 "
Gerekli Basınç90 psi
hızDeğişken
boğazTırtıllı Zoom

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Karbür uçlu kalemlerle metaller üzerindeki en küçük ayrıntıları bile kazımak için pnömatik gravür kalemi
  • Esnek hortum çevik el hareketlerine izin verirken titreşimleri sönümlemek için çelik konstrüksiyon, böylece işçi yorgunluğunu azaltır
  • Maksimum 2.5 CFM akış hızıyla hava akışını kontrol etmek için tırtıklı yakınlaştırma gazına sahiptir
  • Onarımı kolay tasarım, arıza süresini azaltır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND EP50 Havalı Gravür Kalemi, 2.5 CFM, 18750 BPM, Çelik Gövde
€566.78 / Adet