Ingersoll-rand Gh011a-600-1 | Havalı Kalem Öğütücü Endüstriyel 60000 Rpm | 5z344 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Havalı Kalem Öğütücü Endüstriyel 60000 Devir | AE7KXU 5Z344

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Hava Kalem Öğütücü Endüstriyel 60000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7KXU Modeli: GH011A-600-1Çapraz Referans: 5Z344
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
€1,046.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kalem Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.8
Yataktop
CFM @ Tam Yük7.0
Collet Kapasitesi1 / 8 "
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız60,000 rpm
Hortum uzunluğu72 "
Gövde MalzemesiÇelik
HP0.10
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk5 1 / 3 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazbükülme
Takım Ağırlığı0.2 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Kamçı Hortum Kimliği (7/32 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeğişken HızOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzoz TipiHortum uzunluğuUzunlukboğazTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 7978 Hava Kalem Öğütücü Endüstriyel 60000 Rpm | AE7KXT 5Z343 7978Yok hayır1.56.0Ön84 "5 2 / 3 "slayt0.3 lb€972.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Hava Kalem Öğütücü Endüstriyel 60000 Rpm
€1,046.59 / Adet