INGERSOLL-RAND PSG-30 Yağ/Su Ayırıcı 1/2 Girişli
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ / Su Ayırıcı |
Soğurma Modülü Hacmi (Gal.) | 12 |
Hava Girişi NPT (Giriş) | 1/2 |
Renk / Bitiş | Gümüş / Cilalı Nikel |
Bağlantısı | dişli |
Izgara Malzemesi | Nikel Bronz |
Yükseklik | 39 " |
uzunluk | 34 " |
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP | 75 |
Maks. Hava akımı | 390 scfm |
Pipo onu. | 3.75 |
Sıcaklık. menzil | 32-120F |
Tip | Yoğunlaştırma |
Ağırlık | 107 Lbs. |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
17933053 | €9,623.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00