<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> R025b-vlv-1 | Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch | 3jf09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 5 İnç | AC9RHD 3JF09

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9RHD Model: R025B-VLV-1Çapraz Referans: 3JF09
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
€490.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük15.8
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.20
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı3 / 32 "
Uzunluk7"
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü5"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Shroud Style (Long)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiYörünge ÇapıÜcret
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 5 İnç | AC9RHC 3JF08 R025B-PSV-1Metal3 / 16 "€423.06
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.20hp 5 İnç | AD3FTT 3YY25 R025B-PSV-2Bileşik3 / 32 "€425.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Air Random Orbital Sander 0.20hp 5 Inch
€490.99 / Adet