INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 Döner Vidalı Hava Kompresörü 80 Galon 26.6A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Vidalı Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 35 ila 104 Derece F |
dBA @ 3 Ayak | 69 |
Görev | Sürekli |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 246 |
Tam Yük Amperi | 26.6 |
HP | 7.50 |
Maks. Basınç | 125 psi |
Motor Devri | 3550 |
Genel Derinlik | 28 " |
Toplam yükseklik | 68 " |
Uzunluk | 68 " |
Faz | 3 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 418.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 186.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tank boyutu | Tam Yük Amperi | HP | Giriş Gerilimi | Maks. Basınç | Motor Devri | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120 gal. | 58.3 | 15.0 | - | 135 psi | 3550 | 72 " | 72 " | €22,517.50 | TEKLİF TALEBİ
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80 gal. | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €14,441.74 | TEKLİF TALEBİ
|
R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | 80 gal. | 38.0 | 10.0 | 240 VAC | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €21,390.85 | TEKLİF TALEBİ
|
R4I-A125/80-230-3 | 80 gal. | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125 psi | 3570 | 68 " | 68 " | €12,611.59 | TEKLİF TALEBİ
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 gal. | 41.8 | 10.0 | - | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €21,176.95 | TEKLİF TALEBİ
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 gal. | 33.8 | 7.50 | - | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €18,293.85 | TEKLİF TALEBİ
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120 gal. | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135 psi | 3550 | 72 " | 72 " | €22,517.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00