Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INSIZE 4700-100 Düz Kenar, İnç, 3-29/32 İnç, 3 29/32 İnç Uzunluk In, 100 mm Uzunluk mm | CR4UKH 409A09

INSIZE 4700-100 Düz Kenar, İnç, 3-29/32 İnç, 3 29/32 İnç Uzunluk In, 100 mm Uzunluk mm

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR4UKH Model: 4700-100Çapraz Referans: 409A09
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
€69.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz kenar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
INSIZE 4700-300 Düz Kenar, İnç, 11-13/16 İnç, 11 13/16 İnç Uzunluk In, 300 mm Uzunluk mm | CR4UKE 409A14 4700-300€226.80
INSIZE 4700-400 Düz Kenar, İnç, 15.7 İnç, 15 7/10 İnç Uzunluk In, 400 mm Uzunluk mm | CR4UKF 409A15 4700-400€400.30
INSIZE 4700-500 Düz Kenar, İnç, 19.7 İnç, 19 7/10 İnç Uzunluk In, 500 mm Uzunluk mm | CR4UKG 409A17 4700-500€559.09
INSIZE 4700-125 Düz Kenar, İnç, 4-29/32 İnç, 4 29/32 İnç Uzunluk In, 125 mm Uzunluk mm | CR4UKJ 409A10 4700-125€76.01
INSIZE 4700-150 Düz Kenar, İnç, 5-29/32 İnç, 5 29/32 İnç Uzunluk In, 150 mm Uzunluk mm | CR4UKK 409A11 4700-150€109.27
INSIZE 4700-200 Düz Kenar, İnç, 7-29/32 İnç, 7 29/32 İnç Uzunluk In, 200 mm Uzunluk mm | CR4UKL 409A12 4700-200€124.14
INSIZE 4700-250 Düz Kenar, İnç, 9-13/16 İnç, 9 13/16 İnç Uzunluk In, 250 mm Uzunluk mm | CR4UKM 409A13 4700-250€190.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INSIZE 4700-100 Düz Kenar, İnç, 3-29/32 İnç, 3 29/32 İnç Uzunluk In, 100 mm Uzunluk mm
€69.33 / Adet