Insultab Hs-714 3/16 Blk 6 | 4wmu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 20-18awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFL 4WMU3

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 20-18awg x 6 İnç Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DFL Model: HS-714 3/16 Blok 6Çapraz Referans: 4WMU3
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
€11.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıyla Daralan Makaron, Tıbbi Sınıf
Kablo Aralığı20 ila 18 AWG
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.093 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.187 "
uzunluk6"
MalzemeAkrilatlı Olefin
Maks. VoltajUygulanamaz
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı212 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 250 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.02 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı20 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 28-26awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blok 628 ila 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 ila 26 AWG€10.57
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 24-22awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blok 624 ila 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 ila 22 AWG€11.10
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 16-12awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blok 616 ila 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 ila 12 AWG€12.42
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 12-8awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blok 612 ila 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 ila 8 AWG€13.26
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 6-1awg x 6 İnç Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blok 66 ila 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 ila 1 AWG€14.14
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blok 4828 ila 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 ila 26 AWG€25.79
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 48 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 Blok 4824 ila 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 ila 22 AWG€27.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Isıyla Daralan Makaron Orta Dereceli 20-18awg x 6 İnç Pk5
€11.25 / Adet