Intermatic CT2000 yüzde döngü süresi anahtarı, ön taraftaki bir kontrol düğmesi kullanılarak tekrarlanan döngü sürelerini ayarlamak üzere sahada ayarlanabilen, sahada ayarlanabilir bir zamanlayıcıdır. Yüzde zamanlama gerekliliklerine göre ekipman döngülerini düzenlemek ve ekipmanın çalışması üzerinde doğru kontrol sağlamak için idealdir. Bu yüzde zaman anahtarı tarım, imalat ve otomasyon endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Toplam zaman döngüsünün %8'ü ile %3'si arasında değişen döngü modelleri ile sahada seçilebilir 97 seçenek sunar.
- Yüzde 'AÇIK' zamanının hassas seçimi için 30 adede kadar ayrı tutma konumuna izin vermek için ön tarafta bir kontrol düğmesi bulunur.
- Bu manuel AÇMA / KAPATMA kontrol düğmesi, elektrik kesintisi durumunda geçici veya kalıcı bir geçersiz kılma da sağlar.
- Anahtar, 6000VAC'ye kadar dalgalanmalara dayanabilir ve tozlu, amonyak ve yıkama ortamları için uygundur.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Zamanlayıcı nasıl monte edilir?
A. Zamanlayıcı kasası, cihazla güvenli bir kanal bağlantısı için iki yuvalı montaj deliği içerir.
S. Ürün korozyona dayanıklı mı?
A. CT2000 zamanlayıcı, korozyon potansiyelini ortadan kaldırmak için elektrostatik işlem kullanılarak boyanmış bir alüminyum muhafazaya sahiptir.
S. 8 alan seçilebilir döngü süresi nedir?
A. 30 saniye, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika, 1 saat ve 4 saat.
S. Intermatic CT2000 yüzde çevrim süresi anahtarı nasıl kurulur?
A.
- Zamanlayıcıyı nereye yerleştirmek istediğinizi seçin.
- Kapak vidasını gevşetin, kapağı kaldırın ve devre kartı kablosunu çıkarın.
- Zamanlayıcıyı, en az 1 AWG boyutunda, iyi oturan 2 veya 8 vida kullanarak güvenli bir şekilde takın (vidalar birlikte verilmez). Gerekirse tabandaki alt deliği açmak için bir matkap kullanın. Açıldıktan sonra alt deliği bir vidayla sabitleyin. Vidaları gerektiği kadar sıkın, ancak çok fazla değil.
- Boru göbeklerini brakete bağlamadan önce boruya bağlayın. Göbekleri brakete yerleştirdikten sonra bu adımı dikkatli bir şekilde yapın.
- Zamanlayıcıyı Ulusal ve Yerel Yasalara uygun şekilde bağlayın. Saat Gücü kablo bağlantılarının 120 veya 240 volt AC giriş özelliklerine uygun olduğundan emin olun. SW1'i 120V veya 240V Saat Gücü için doğru konuma ayarlayın (zamanlayıcı 240V konumunda gönderilir).
- Yük bağlantılarını gösterildiği gibi yapın. Kırmızı kabloların izole edilmiş röle kontaklarına bağlandığına ve yükün 'Saat Gücü'nden farklı bir devre/voltajdan güç almasına izin verdiğine dikkat edin. Kırmızı kablolardan birine güç verin ve diğer Kırmızı kabloyu yükünüze bağlayın.
- Tüm topraklama kablolarını braket üzerindeki topraklama pabucuna/vidasına bağlayın.
- Kapağı geri takmak için 2. adımı tersten uygulayın. Devre kartı konnektörünü yeniden bağlayın ve kapağı sabitlemek için kapak vidasını kullanın (aşırı sıkmaktan kaçının).
- Son olarak, bağlantı kesme veya kesici paneldeki zamanlayıcıya gücü geri yükleyin.
S. Intermatic CT2000 yüzde çevrim süresi anahtarı nasıl ayarlanır?
A.
- Toplam döngü süresini seçmek için 'Döngü Süresini Seçin' oku üçgenle aynı hizaya gelene kadar düğmeyi çevirin.
- Farklı döngü süreleri arasında geçiş yapmak için döngü süresi seçme düğmesine basın.
- Seçilen zamanı kaydetmek için düğmeyi basılı tutun (LED yanıp söner).
- Döngü süresinin istenen yüzdesi üçgenle aynı hizaya gelinceye kadar düğmeyi ayarlayın.
S. Intermatic CT2000 yüzde çevrim süresi anahtarını kurmadan önce hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
A.
- Devre kesici(ler)den gücü kapatın veya anahtar(lar)ın bağlantısını kesin.
- Servis yapmadan önce ekipmanın enerjisinin tamamen kesilmesi için gerekli tüm devre kesicilerin veya bağlantı kesme anahtarlarının kapalı olduğundan emin olun.
- Ekipman bakımı için zamanlayıcının manuel kapalı konumuna güvenmeyin.
- Servis yaparken daima devre kesici(ler)deki veya anahtar(lar)daki gücü kesin.
S. Termostatlar için galvanizli çeliğin yanı sıra alternatif muhafaza tipleri mevcut mudur?
A. Raptor Supplies NEMA 1 ve NEMA 4X dereceli muhafazalara sahip Johnson Controls termostatlarına sahiptir. NEMA 1 sınıfı bir muhafaza arayan müşteriler şunları tercih edebilir: A70HA-14C sıcaklık algılama termostatı NEMA 4X muhafaza tipini arayanlar tercih edebilir A19PRC-1C termostat.