INTERMATIC EK4236S Fotokontrol, 105 - 305 VAC Voltaj, 1800 Maks. güç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fotokontrol |
Renk | Gri |
İletişim Formu | SPST |
derinlik | 1-5 / 16 " |
Muhafaza Tipi | Raintight |
Ayak Mumları Kapalı | 2.25 |
Ayak Mumları | 1.5 |
Gövde Malzemesi | Plastik |
uzunluk | 5.625 " |
Maks. Alan sayısı Balast Amperi | 15.0 için 6.5 |
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller | 15.0 |
Maks. Alan sayısı Vat miktarı | 1800 |
Montaj | 1 / 2 "-14 NPSM Başlığı |
ayar | Hava kararmasından şafağa kadar olan süre |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 158 Derece F |
Gerilim | 105 - 305 VAC |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00