Intermatic Et1125c | Elektrikli Zamanlayıcı 24 saat Nema1 30a 2ch Çelik | 6kff6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC ET1125C Elektrikli Zamanlayıcı 24 saat Nema1 30a 2ch Çelik | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C Elektrikli Zamanlayıcı 24 saat Nema1 30a 2ch Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KQB Modeli: ET1125CÇapraz Referans: 6KFF6
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
€412.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper30
Yedekleme Süresi3 Yıl
Pil TipiAAA
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik2.5 "
Ekran Yüksekliği1 In.
Ekran Genişliği2,75 In.
ÇevirmeÇelik
Yükseklik5.5 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri14
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı23 sa. 59 dak.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı2
Kutup sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı14
Çalışma Sıcaklığı.-40 - 155
Çalışma Modu24 saat.
Darbe Süresi2 sn.
Tip24 Saat
UPC078275109957
Gerilim120 / 208 / 240 / 277
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Programı günün herhangi bir saatinde otomatik olarak devre dışı bırakmak için geçici geçersiz kılma veya kalıcı manuel geçersiz kılma sağlamak için basmalı düğmelerle donatılmış 24 saatlik 30 amperlik elektronik zaman anahtarı
  • Programlamayı süresiz olarak koruyan uçucu olmayan EPROM belleğe ve 3 yıla kadar zaman işleyişi ve otomatik aktarım için AAA alkalin pillere sahiptir
  • HVAC sistemlerinde, yük kontrol merkezlerinde ve havalandırıcılarda hem iç hem de dış aydınlatma uygulamaları için uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikYükseklikMaks. Alan sayısı Zaman ayarıÜcret
INTERMATIC ET8015C Elektronik Zamanlayıcı 7 Günlük Astronomik | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 - 15530/30/53"Astro 7 Günü7 Günlük Astronomik5"7.75 "7 Günleri€479.80
INTERMATIC ET8215C Elektronik Zamanlayıcı 7 Günlük Astronomik | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 - 15530/30/53"Astro 7 Günü7 Günlük Astronomik5"7.75 "7 Günleri€532.19
INTERMATIC ET1105C Elektrik Zamanlayıcı 1p Spst 3 600-8 300w 24saat | AE2GUV 4XGV9 ET1105C-40 ila 155 F303"24 saat.Programlanabilir5"7.75 "23 sa. 59 dak.€412.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC ET1125C Elektrikli Zamanlayıcı 24 saat Nema1 30a 2ch Çelik
€412.19 / Adet