INTERMATIC ET91215CR Elektrikli Zamanlayıcı Astro 365 12. Gün Spdt Nema 3r
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Zamanlayıcı |
Amper | 30 |
Yedekleme Süresi | 100 saat. |
Pil Tipi | Supercapacitor |
Renk | Gri |
İletişim Formu | SPDT |
derinlik | 5.375 " |
Ekran Yüksekliği | 1.04 In. |
Ekran Genişliği | 1.94 In. |
Çevirme | Çelik |
Yükseklik | 19.125 " |
Güç @ 120V | 1 |
Güç @ 240V | 2 |
uzunluk | 12.625 " |
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri | 4000 |
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Belirsiz |
Min. Zaman ayarı | 1 sn. |
Montaj | Ek Bileşen |
NEMA Değerlendirmesi | 3R |
Kanal Sayısı | 12 |
Kutup sayısı | 12 |
Darbe Olaylarının Sayısı | 4000 |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 120 Derece F |
Çalışma Modu | Astro 365 Günü |
Darbe Süresi | 1 saniye. 24 saate kadar. |
Tip | Astronomik / Programlanabilir |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 12.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.9 |
Gemi genişliği (cm) | 43.43 |
HS kodu | 9106905510 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | NEMA Değerlendirmesi | Kanal Sayısı | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | €819.29 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | €1,043.54 | ||
ET90115CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | €882.03 | ||
ET90115CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | €967.06 | ||
ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | €1,077.71 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | €1,249.80 | ||
ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | €1,053.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00