INTERMATIC FD460M Zamanlayıcı Yayı Yarası
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yay-Sarım Zamanlayıcısı |
İletişim Formu | DPST |
Ön Panel Rengi | Fildişi |
uyan | Tek Kutulu Kutu |
Güç @ 120V | 1 |
Güç @ 240V | 2 |
tokmak | Plastik |
Yük Kapasitesi @ 250V (Amp) | 10 |
Maks. Alan sayısı Amper | 10 |
Çete Sayısı | 1 |
Zamanlama Aralığı | 0 ila 60 dak. |
Tip | dekoratör |
UPC | 094701227651 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 9107008000 |
Menşe Ülkesi | TN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00