Intermatic Ff2h | Zamanlayıcı Yaylı Sargı 2 Saat Spst Gümüş | 3fxc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INTERMATIC FF2H Zamanlayıcı Yay Sargısı 2 Hr SPST Gümüş | AC9DYF 3FXC2

INTERMATIC FF2H Zamanlayıcı Yay Yarası 2 Saat SPST Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9DYF Modeli: FF2HÇapraz Referans: 3FXC2
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
€85.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay-Sarım Zamanlayıcısı
İletişim FormuSPST
Ön Panel RengiGümüş
uyanTek Kutulu Kutu
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
tokmakPlastik
Yük Kapasitesi @ 250V (Amp)10
Maks. Alan sayısı Amper10
Çete Sayısı1
Zamanlama Aralığı0 ila 2 saat
UPC078275074002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9106908500
Menşe ÜlkesiTN

Ürün Detayı:

  • Bekletme Özelliği (Hayır)
  • Yük Kapasitesi @ 125V (Amp) (20 (Endüktif) / 7 (Tungsten))
  • Yük Kapasitesi @ 277V (Amp) (10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
INTERMATIC FD15M Duvar İçi Yaylı Zamanlayıcı, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.43
INTERMATIC FD30M Zamanlayıcı Yayı | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.43
INTERMATIC FD60M Zamanlayıcı Yay Yarası | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.27
INTERMATIC FF12H Zamanlayıcı Yayı | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M Zamanlayıcı Yayı | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M Zamanlayıcı Yayı | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH Zamanlayıcı Yay Yarası | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INTERMATIC FF2H Zamanlayıcı Yay Yarası 2 Saat SPST Gümüş
€85.79 / Adet